Beli hand protection di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR SeriesDeskripsi:13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.atribut:
- Coating Material: Nitrile
- Liner Material: 13G HPPE
- Length (mm): 230-270
- Cuff Style: Knit Wrist
- Color: Black And Green
- Exterior Finishing: Foam
- ANSELL Hyflex CutDeskripsi:Tipe 11-724 memiliki fitur 13g benang yang ringan dengan teknologi INTERCEPT yang menyediakan perlindungan EN Cut Level 3 (ANSI Level 2). Benang ini juga dioptimalkan dengan konten Lycra yang lembut dan dingin di kulit untuk kenyamanan sepanjang hari. Bagian telapaknya dlapisi polyurethane (PU) dan menambah grip di lingkungan berminyak untuk penanganan aman dan menawarkan EN Abrasi level 4 (ANSI level 6) bagi memperpanjang masa pakai sarung tangan. Lapisan PU juga bebas silikon untuk melindungi kualitas proses finishingnya.
- MultiPro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
- SAFETY JOGGER Gloves ProshieldDeskripsi:Cut resistant HPPE (high performance polyethylene) glove with polyurethane coating The seamless PROSHIELD cut resistant gloves of Safety Jogger guarantee a huge dexterity, safety, grip and reliability. They were designed to provide maximal strength in heavy working conditions. Next to a maximal cut resistance (level 5) these gloves provide excellent comfort and dexterity. The ideal solution for work activities with risk of cuts. Strong anti-cut level with a fully wrist protection, strong dexterity level due to the 15 gauge lining.atribut:
- Liner: HPPE
- Coating: PU
- Performance Level: 4X42F
- Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection , Protection from cutting
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- SMC FRL Combination Rc1/4 (Filter Udara)atribut:
- Body Size: Body Size
- Relieving Type: Relieving Type
- Drain Cock: With Drain Cock
- Flow Direction: Left to Right
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- MultiPro Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel • Hardened Cutting Edges • Heavy Duty, Comfort Use • Full Polishing and Satin Finishing
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety All Flex 4131Aatribut:
- Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
- Series: All Flex 4131A
- SNI License: Yes
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- KRISBOW Filter Regulator LubricatorDeskripsi:Filter Regulator LubricatorMetal Bowl with Gauge 1inchatribut:
- Adj. Pressure Range (bar): 10
- Max. Service Pressure (bar): 15
- Operating Temperature Range (°C): 5 - 80
- Filter Element (micron): 5
Daftar Harga hand protection Terbaru March 2026
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
| Daytona Goat Skin Glove (Protection Type) | Rp689.900 |
| Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series | Rp98.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Safety Kulit | Rp64.900 |
| ANSELL Hyflex Cut | Rp83.900 |
| MultiPro Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp29.900 |
| SAFETY JOGGER Gloves Proshield | Rp94.900 |
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
| SMC Regulator | Rp19.900 |
| SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102649730-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/Summitech%20Professional%20Cut%20Resistance%20Gloves%20N10%20(C)%20GR%20Series/06P103460006-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Kulit/emP103201526-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/ANSELL%20Hyflex%20Cut/8sP101002316-6.jpg)
/juP103217714-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Polyethylene%20Sekali%20Pakai/SAFETY%20JOGGER%20Gloves%20Proshield/mpP105857817-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)
/l5P102081761-2.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/7iP102082270-7.jpg)
/jlP103217705-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20All%20Flex%204131A/P102037843-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)